OPPLE - MÓDULO SUPF.DOWNL.LED PRD200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Receptáculo de montaje en superficie
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
540098018400
Ref.Sonepar
1074113
EAN
6941491749556
Tipo de accesorio:
Receptáculo de montaje en superficie
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Aluminio
Longitud:
229 mm
Anchura:
229 mm
Altura:
200 mm
Diámetro:
229 mm
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


