OPPLE - MUELLE DE MONTAJE LEDPANELRC SL 595 (4U) - 140057770
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Conjunto de montaje
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Acero inox
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
140057770
Ref.Sonepar
566216
EAN
6956321888121
Tipo de accesorio:
Conjunto de montaje
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Acero inox
Material:
Acero
Longitud:
43.1 mm
Anchura:
43.5 mm
Altura:
25.8 mm
Diámetro:
61.26 mm
Muelle de montaje LEDPanelRc Sl 595 (4u). Disponible gama en 1-10V. Alto rendimiento de hasta 115lm/W. Disponible como una solución inalámbrica de Iluminación inteligente (BLE). Disponible en versión IP54. Es posible el montaje empotrado y suspendido. Menos costes de energía y mantenimiento (UGR < 19). Disponemos de un módulo de superficie (de 65 mm de grosor)
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


