OPPLE - MUELLE DE MONTAJE LEDPANELRC SL E (4U) - 140053150
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Conjunto de montaje
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
140053150
Ref.Sonepar
277985
EAN
6956712647900
Tipo de accesorio:
Conjunto de montaje
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Gris
Material:
Acero
Longitud:
1000 mm
Muelle de montaje LEDPanelRc Sl E (4u). Diseño compacto y elegante, apto para montaje en suspensión. Un 55% menos de consumo energético comparado con un TL. Disponibles kit de suspensión y pinzas de montaje. Disponemos de un módulo de superficie (de 65 mm de grosor)
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


