OPPLE - Panel LED 1200×300 mm 30W 3000K UGR19 regulable DALI, gama Slim Panel Performer UGR19 G6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
542003109400
Ref.Sonepar
1277251
EAN
6941497774378
Panel LED profesional de la gama Slim Panel Performer UGR19 G6 de Opple, diseñado para iluminación interior en oficinas y espacios de trabajo. Este modelo en formato rectangular 1200×300 mm ofrece bajo deslumbramiento (UGR19), larga vida útil y regulación mediante protocolo DALI. Es apto para montaje empotrado, suspendido o en superficie y está diseñado como sustitución de luminarias fluorescentes 2×36W.
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE