OPPLE - PANEL LED RC-S5 SQ595 30W 840 U19 - 542004068300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - no
Apto para montaje suspendido - sí
Apto para montaje en techo - sí
Apto para empotrar - sí
Compatible para montaje en superficie - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
542004068300
Ref.Sonepar
624977
EAN
6941497735898
Montaje en pared:
no
Apto para montaje suspendido:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Apto para empotrar:
sí
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para configuración de línea de iluminación:
no
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico estructurado
Tipo de rejilla:
Ninguno
Tipo de tensión:
CA/CC
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
850...850 mA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Engranaje de contro intercambiable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por RF:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Salida de luz:
Directo
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Máximo número de luminarias por cada MCB B16:
13
Máximo número de luminarias por cada MCB C16:
33
Fuerza del impacto:
IK04
Clase de protección:
II
Resistencia al fuego “D”:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Con ranuras de aire:
no
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Eficacia luminosa:
130...0 lm/W
Potencia máxima del sistema:
30 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
3900...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.9
Control constante del flujo luminoso:
no
Anchura:
595 mm
Altura/profundidad:
9 mm
Longitud:
595 mm
Longitud de integración:
595 mm
Anchura integrada:
595 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Tipo de conexión:
Extremo libre
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Indice de deslumbramiento unificado (UGR):
19
Temperatura de color ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
Posiciones
Ángulo haz ajustable:
No
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Disponible soporte IFTTT:
sí
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


