OPPLE - PANEL LED S-B3 RE295 32W 840-U19 - 542003097200

Opple Lighting, B.V.
CopiarCopiar
OPPLE - PANEL LED S-B3 RE295 32W 840-U19

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Montaje en pared - no

  • Apto para montaje suspendido - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Apto para empotrar - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1035 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

542003097200

Ref.Sonepar

1040329

EAN

6941497771438

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Montaje en pared:

no

Apto para montaje suspendido:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Apto para empotrar:

sí

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para configuración de línea de iluminación:

no

Adecuado para montaje con abrazadera:

no

Con material de montaje:

no

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico estructurado

Tipo de rejilla:

Ninguno

Tipo de tensión:

CA/CC

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

790...790 mA

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

sí

Engranaje de contro intercambiable:

sí

Dimable:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Atenuable por DALI-2:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por RF:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Haz extremadamente amplio > 80°

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM4

Salida de luz:

Directo

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

D

Producto contenedor según UE/2019/2020:

sí

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Grado de protección (IP), parte trasera:

IP20

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP20

Máx. número de luminarias por disyuntor miniatura C10 (MCB):

18

Máximo número de luminarias por cada MCB B16:

12

Máximo número de luminarias por cada MCB C16:

30

Fuerza del impacto:

IK03

Clase de protección:

II

Resistencia al fuego “D”:

no

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Ninguno

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

-10...45 °C

Apto para iluminación de emergencia:

no

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Ninguno

Con interruptor:

no

Con indicador de presencia:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Con ranuras de aire:

no

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Eficacia luminosa:

120...120 lm/W

Potencia máxima del sistema:

32 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

3840...3840 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.9

Control constante del flujo luminoso:

no

Anchura:

295 mm

Altura/profundidad:

35 mm

Longitud:

1195 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Tipo de conexión:

Extremo libre

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Sección transversal del conductor conectable:

0.75...1.5 mm²

Intensidad luminosa:

1700...1700 cd

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

19

Temperatura de color ajustable:

No

Flujo luminoso ajustable:

No

Ángulo haz ajustable:

No

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Casambi:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Panel LED S-B3 Re295 32W 840-U19, que proporciona ahorro energético de hasta un 55 %. Apto para aplicaciones empotradas y adosadas. Marco empotrable de techo y módulo de superficie disponibles como accesorio.