OPPLE - Pieza montaje para panel LED Rc-S-B2 - 542003021800

Opple Lighting, B.V.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Conjunto de montaje

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Transparente - no

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

542003021800

Ref.Sonepar

1054088

EAN

6941408821672

Tipo de accesorio:

Conjunto de montaje

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Transparente:

no

Color:

Gris

Material:

Acero

Longitud:

1000 mm

Pieza de montaje para panel LED Rc-S-B2, construido en acero y con acabado en color gris.

Un producto de OPPLE

Descubra la serie OPPLE