Fin de vida

OPPLE - PNL.LED PERFORMER 30W 4000K SQ595 UGR19 - 140063715

Opple Lighting, B.V.
CopiarCopiar
OPPLE - PNL.LED PERFORMER 30W 4000K SQ595 UGR19

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en pared - no

  • Apto para montaje suspendido - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Apto para empotrar - sí

  • Compatible para montaje en superficie - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

140063715

Ref.Sonepar

566252

EAN

6956321833558

Montaje en pared:

no

Apto para montaje suspendido:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Apto para empotrar:

sí

Compatible para montaje en superficie:

sí

Apto para configuración de línea de iluminación:

no

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico, opalino

Tipo de rejilla:

Ninguno

Tipo de tensión:

CA/CC

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por RF:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Haz extremadamente amplio > 80°

Salida de luz:

Directo

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

70000 h

Fuerza del impacto:

IK02

Clase de protección:

II

Resistencia al fuego “D”:

no

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

-25...40 °C

Apto para iluminación de emergencia:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

sí

Con ranuras de aire:

no

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Eficacia luminosa:

115...0 lm/W

Potencia máxima del sistema:

30 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

3500...0 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.9

Anchura:

595 mm

Altura/profundidad:

9 mm

Longitud:

595 mm

Longitud de integración:

580 mm

Anchura integrada:

580 mm

Altura/profundidad incorporada:

250 mm

Panel LED Performer 30W 4000K Sq595 UGR19 Rc S blanco. Disponible gama en 1-10V. Alto rendimiento de hasta 115lm/W. Disponible como una solución inalámbrica de Iluminación inteligente (BLE). Disponible en versión IP54. Es posible el montaje empotrado y suspendido. Menos costes de energía y mantenimiento (UGR < 19). Disponemos de un módulo de superficie (de 65 mm de grosor)

Un producto de OPPLE

Descubra la serie OPPLE