OPPLE - PROT.SOBRET TRANSITORIAS T23 FORMATO AEREO 10KA-10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Negro
Anchura - 18 mm
Altura/profundidad - 120 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
709098001800
Ref.Sonepar
1033367
EAN
6931783016497
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Negro
Anchura:
18 mm
Altura/profundidad:
120 mm
Longitud:
100 mm
Soporta protocolo ZigBee:
no
Equipos, linternas, pilas y otros. Equipos y accesorios. Accesorios. Performer. Dispositivo para FloodOly-P
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


