OPPLE - PROY.LED FLOOD OLY-P RE700 1200W 740 W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
709000087100
Ref.Sonepar
1054813
EAN
6931783016268
Proyector LED Flood Oly-P Re700 1200W 740 W LUM. Luminaria profesional con cuerpo de aluminio fundido a presión para iluminación deportiva y de grandes áreas. Distintas opciones para el posicionamiento del bloque de auxiliares. Diseño robusto: protección IP66 e IK08, cable de seguridad incluido. Cuenta con regulación DALI para menor consumo energético. Equipado con respiradero para evitar la condensación. Puntero Láser para una alineación perfecta disponible como accesorio.
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE