OPPLE - PROY.LED FLOODMO P RE570 250W 857 AS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
709000059600
Ref.Sonepar
1115571
EAN
6941497766427
Proyector LED FloodMo P Re570 250W 857 AS, con diseño óptico modular preciso para la iluminación de áreas, objetos y fachadas. Cuerpo de aluminio superfino con disipador de calor integrado. Diseño robusto con alta protección contra el agua y el polvo. Gran ahorro de energía, hasta un 65% en comparación con las lámparas halógenas y de sodio de alta presión. IP66 y apta para zonas costeras
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE