OPPLE - PROY.LED FLOODOLY-P RE600 600W 730 AS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
709000084600
Ref.Sonepar
1034458
EAN
6931783016015
Proyector LED FloodOly-P Re600 800W 730 W LUM. Luminaria profesional con cuerpo de aluminio fundido a presión para iluminación deportiva y de grandes áreas. Distintas opciones para el posicionamiento del bloque de auxiliares. Diseño robusto: protección IP66 e IK08, cable de seguridad incluido. Cuenta con regulación DALI para menor consumo energético. Equipado con respiradero para evitar la condensación. Puntero Láser para una alineación perfecta disponible como accesorio.
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE