OPPLE - PROY.MOD.PERFORMER P2 RE450 150W 840 AS

Opple Lighting, B.V.
CopiarCopiar
OPPLE - PROY.MOD.PERFORMER P2 RE450 150W 840 AS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie -

  • Apto para empotrar - no

  • Montaje en pared -

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

720001006500

Ref.Sonepar

1154466

EAN

6941491781082

Compatible para montaje en superficie:

Apto para empotrar:

no

Montaje en pared:

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

Adecuado para montaje transversal:

no

Adecuado para montaje en pedestal/piso:

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Adecuado para montaje con abrazadera:

no

Apropiado para cables de baja tensión:

no

Ajustabilidad:

Orientable

Con sensor de movimiento:

no

Con indicador de presencia:

no

Con sensor de luz:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Gris

Material del difusor:

Plástico, transparente

Superficie de barrido:

no

Tipo de tensión:

CA/CC

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

675...675 mA

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

Dimable:

no

Engranaje de contro intercambiable:

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Atenuable por DALI-2:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Reflector:

Ninguno

Medio distribuidor de luz:

Lente focal

Distribución del haz:

Asimétrico

Ángulo de apertura del haz:

Haz extremadamente amplio > 80°

Salida de luz:

Directo

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

C

Producto contenedor según UE/2019/2020:

Distorsión armónica total:

15 %

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Control constante del flujo luminoso:

no

Grado de protección (IP), parte trasera:

Otros

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Fuerza del impacto:

IK08

Clase de protección:

I

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

-40...50 °C

Potencia máxima del sistema:

150 W

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Ninguno

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Ninguno

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Temperatura de color ajustable:

No

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

21000...21000 lm

Flujo luminoso ajustable:

No

Eficacia luminosa:

140...140 lm/W

Factor de potencia:

0.95

Valor de flickering Pst LM:

0.004

Ángulo haz ajustable:

No

Valor efecto estroboscópico SVM:

0.008

Longitud:

400 mm

Anchura:

396 mm

Altura/profundidad:

54 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Resistencia al fuego “D”:

no

Máximo número de luminarias por cada MCB B16:

8

Máximo número de luminarias por cada MCB C16:

14

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Compatible con Apple HomeKit:

no

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Casambi:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Alumbrado de interior. Proyectores. Proyector Modulo Performer P2 Re450 150W 840 AS

Un producto de OPPLE

Descubra la serie OPPLE