OPPLE - PROYECTOR LED FLOOD E3 RE345 200W 840 BL

Opple Lighting, B.V.
CopiarCopiar
OPPLE - PROYECTOR LED FLOOD E3 RE345 200W 840 BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie -

  • Apto para empotrar - no

  • Montaje en pared -

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

709000073800

Ref.Sonepar

903855

EAN

6941497776440

Compatible para montaje en superficie:

Apto para empotrar:

no

Montaje en pared:

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

Adecuado para montaje transversal:

no

Adecuado para montaje en pedestal/piso:

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Adecuado para montaje con abrazadera:

no

Apropiado para cables de baja tensión:

no

Ajustabilidad:

Orientable

Con sensor de movimiento:

no

Con indicador de presencia:

no

Con sensor de luz:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Negro

Material del difusor:

Vidrio opalino

Superficie de barrido:

no

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

Dimable:

no

Engranaje de contro intercambiable:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Atenuable por DALI-2:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Haz extremadamente amplio > 80°

Salida de luz:

Directo

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

D

Producto contenedor según UE/2019/2020:

Distorsión armónica total:

15 %

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Control constante del flujo luminoso:

no

Grado de protección (IP), parte trasera:

Otros

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Fuerza del impacto:

IK07

Clase de protección:

I

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Potencia máxima del sistema:

200 W

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Ninguno

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Ninguno

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Temperatura de color ajustable:

No

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

26000...26000 lm

Flujo luminoso ajustable:

No

Eficacia luminosa:

130...130 lm/W

Intensidad luminosa:

10165...10165 cd

Factor de potencia:

0.9

Ángulo haz ajustable:

No

Longitud:

400 mm

Anchura:

333 mm

Altura/profundidad:

50 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Resistencia al fuego “D”:

no

Máximo número de luminarias por cada MCB B16:

6

Máximo número de luminarias por cada MCB C16:

10

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Disponible soporte IFTTT:

no

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM4

Compatible con Apple HomeKit:

no

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Alumbrado de interior. Proyectores. Proyector EcoMax G3. EcoMax. Proyector LED Flood E3 Re345 200W 840 BL

Un producto de OPPLE

Descubra la serie OPPLE