OPPLE - Proyector LED Flood-P Re440 220W 5700-AS negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para montaje en superficie - sí
Apto para empotrar - no
Montaje en pared - sí
Apto para montaje suspendido - no
Apto para montaje en techo - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
543017026400
Ref.Sonepar
792955
EAN
6941497706867
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para empotrar:
no
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje transversal:
no
Adecuado para montaje en pedestal/piso:
sí
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Adecuado para montaje con abrazadera:
no
Apropiado para cables de baja tensión:
no
Ajustabilidad:
Orientable
Con sensor de movimiento:
no
Con indicador de presencia:
no
Con sensor de luz:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Vidrio transparente
Superficie de barrido:
no
Tipo de tensión:
CA/CC
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
1000...1000 mA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
no
Engranaje de contro intercambiable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Reflector:
Ninguno
Medio distribuidor de luz:
Lente focal
Distribución del haz:
Asimétrico
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Salida de luz:
Directo
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
D
Producto contenedor según UE/2019/2020:
sí
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Control constante del flujo luminoso:
no
Grado de protección (IP), parte trasera:
Otros
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
I
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Potencia máxima del sistema:
220 W
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Ninguno
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Ninguno
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
5700...5700 K
Temperatura de color ajustable:
No
Índice de reproducción cromática – IRC:
70-79 (clase 2A)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
32000...32000 lm
Flujo luminoso ajustable:
No
Eficacia luminosa:
145...145 lm/W
Intensidad luminosa:
15890...15890 cd
Factor de potencia:
0.9
Ángulo haz ajustable:
No
Longitud:
440 mm
Anchura:
371 mm
Altura/profundidad:
65 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Resistencia al fuego “D”:
sí
Máximo número de luminarias por cada MCB B16:
3
Máximo número de luminarias por cada MCB C16:
5
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Disponible soporte IFTTT:
no
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Compatible con Apple HomeKit:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


