OPPLE - Reflector 24º LED Spot 3C-C-P R100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Reflector
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Distribución del haz - Simétrico
Reflector perforado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
550098000500
Ref.Sonepar
768790
EAN
6941408820934
Tipo de accesorio:
Reflector
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Distribución del haz:
Simétrico
Reflector perforado:
no
Medio distribuidor de luz:
Reflector
Material:
Otros
Fijación de la cubierta / globo de poste:
Brida
Ángulo de apertura del haz:
24 °
Color:
Aluminio
Longitud:
85 mm
Anchura:
85 mm
Altura/profundidad:
42 mm
Diámetro:
85 mm
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


