OPPLE - REFLECTOR CAMPANA LED HIGHBAY E2 RD407 - 545098006100

Opple Lighting, B.V.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Reflector

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Distribución del haz - Simétrico

  • Reflector perforado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

545098006100

Ref.Sonepar

802863

EAN

6941497757913

Tipo de accesorio:

Reflector

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Distribución del haz:

Simétrico

Reflector perforado:

no

Medio distribuidor de luz:

Reflector

Material:

Aluminio

Fijación de la cubierta / globo de poste:

Tornillo

Color:

Gris

Longitud:

407 mm

Anchura:

407 mm

Altura/profundidad:

146 mm

Diámetro:

407 mm

Reflector campana LED Highbay E2 Rd407, para reducir el deslumbramiento, accesorio para el Highbay EcoMax 80W