OPPLE - Reflector D420 para campana LED Highbay P4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Reflector
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Distribución del haz - Simétrico
Reflector perforado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
545098003600
Ref.Sonepar
755549
EAN
6941497726209
Tipo de accesorio:
Reflector
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Distribución del haz:
Simétrico
Reflector perforado:
no
Medio distribuidor de luz:
Reflector
Material:
Aluminio
Fijación de la cubierta / globo de poste:
Tornillo
Color:
Aluminio
Longitud:
530 mm
Anchura:
530 mm
Altura/profundidad:
200 mm
Diámetro:
530 mm
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


