OPPLE - Regleta LED E T5 Batten 1200 13W S 4000K blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Tipo de portalámparas - Ninguno
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
212 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
140044292
Ref.Sonepar
1260977
EAN
6956712612724
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
112...112 mA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Engranaje de contro intercambiable:
sí
Dimable:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Producto contenedor según UE/2019/2020:
sí
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
40000 h
Control constante del flujo luminoso:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
II
Resistencia al fuego “D”:
sí
Apto para iluminación de emergencia:
no
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Ninguno
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Ninguno
Con sensor de movimiento:
no
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Con interruptor:
sí
Potencia máxima del sistema:
13 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1400...1400 lm
Eficiencia lumínica:
108 lm/W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.9
Temperatura de color ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
No
Ángulo haz ajustable:
No
Anchura:
21.8 mm
Altura/profundidad:
34.6 mm
Longitud:
1200 mm
Tipo de cableado:
Con cableado pasante
Número de polos:
2
Sección transversal del conductor conectable:
0.75...1.5 mm²
Conexión eléctrica con sistema de conector:
sí
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Compatible con Casambi:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


