OPPLE - Sensor LED Smart módulo superficie - 560098000600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Receptáculo de montaje en superficie
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
560098000600
Ref.Sonepar
566300
EAN
6941497703972
Tipo de accesorio:
Receptáculo de montaje en superficie
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
101 mm
Anchura:
101 mm
Altura:
72 mm
Diámetro:
101 mm


