OPPLE - Set de montaje en cemento para la Bollard LED
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Conjunto de montaje
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
703098000100
Ref.Sonepar
1160517
EAN
6941408887647
Tipo de accesorio:
Conjunto de montaje
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Negro
Material:
Acero inox
Longitud:
160 mm
Anchura:
160 mm
Altura:
100 mm
Diámetro:
160 mm
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


