OPPLE - SOPORTE CAMPANA LED HIGHBAY E2 L249 - 545098006000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Brazo de soporte
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
545098006000
Ref.Sonepar
785604
EAN
6941497757937
Tipo de accesorio:
Brazo de soporte
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Gris
Material:
Acero
Longitud:
249 mm
Anchura:
165 mm
Altura:
63 mm
Soporte campana LED Highbay E2 L249. Abrazadera opcional de montaje para Highbay Ecomax.
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


