OPPLE - Soporte D330 para campana LED Highbay P4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Brazo de soporte
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
545098000500
Ref.Sonepar
647087
EAN
6956321806620
Tipo de accesorio:
Brazo de soporte
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Gris
Material:
Acero
Longitud:
150 mm
Anchura:
42 mm
Altura:
150 mm
Diámetro:
155.77 mm
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


