OPPLE - Soporte pared para luminaria vial LED Streetlight Wall-Bracket-60
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Soporte de placa
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
705098003600
Ref.Sonepar
704257
EAN
6941497755124
Tipo de accesorio:
Soporte de placa
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Número brazos de la pieza principal:
1
Diámetro del extremo superior, lado de polo:
60 mm
Diámetro del extremo superior, lado de la luminaria:
60 mm
Anchura:
163 mm
Altura:
217 mm
Profundidad:
140 mm
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


