OPPLE - SWITCH LED SMART BLE2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Unidad de control
Método de funcionamiento - RF
Grado de protección (IP) - IP20
Con placa de fijación - no
Comandable por Bluetooth - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
821009000200
Ref.Sonepar
909772
EAN
6941497778253
Modelo:
Unidad de control
Método de funcionamiento:
RF
Grado de protección (IP):
IP20
Con placa de fijación:
no
Comandable por Bluetooth:
sí
Soporta protocolo ZigBee:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
86 mm
Altura:
13.6 mm
Profundidad:
86 mm
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


