OPPLE - Tapa final de sensorLED Trunking
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Tapa final
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
542098011000
Ref.Sonepar
1102509
EAN
6941408815442
Tipo de accesorio:
Tapa final
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
70 mm
Anchura:
15 mm
Altura:
17.5 mm
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


