OPPLE - TUB.PERFORMER G2 LED T8 EMB P2 600MM 6W - 802003020400

Opple Lighting, B.V.
CopiarCopiar
OPPLE - TUB.PERFORMER G2 LED T8 EMB P2 600MM 6W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 6...6 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 1050...1050 lm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

802003020400

Ref.Sonepar

1054842

EAN

6931783046845

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

6...6 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

1050...1050 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

1050 lm

Eficacia de lámpara:

170 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Vidrio

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Tipo de casquillo:

G13

Color:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

220...220 °

Dimable:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

26 mm

Longitud:

604 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

C

Designación de lámpara:

T8

Vida útil media nominal:

50000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Tubo Performer G2 LED T8 EMB P2 600mm 6W 840. Tubo LED monofásico que cumple todas las normas IEC con controlador patentado. Eficacia mejorada de 170 lm/W. SóLO para reequipar lámparas T8 existentes con instalaciones de balasto EM. Sin tiempo de calentamiento, 100% de luz al encenderse. Cuerpo totalmente de cristal.

Un producto de OPPLE

Descubra la serie OPPLE