OPPLE - VENT.TECHO LUMLED.FANLIGHT-E RD434-45+27W-830/840/857 - 525006003700

Opple Lighting, B.V.
CopiarCopiar
OPPLE - VENT.TECHO LUMLED.FANLIGHT-E RD434-45+27W-830/840/857

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Montaje en pared - no

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Apto para empotrar - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

896 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

525006003700

Ref.Sonepar

1168853

EAN

6941497793171

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Montaje en pared:

no

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

sí

Apto para empotrar:

no

Compatible para montaje en superficie:

sí

Apto para configuración de línea de iluminación:

no

Adecuado para montaje con abrazadera:

no

Con material de montaje:

sí

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico, opalino

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

389...389 mA

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

sí

Engranaje de contro intercambiable:

no

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Atenuable por DALI-2:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

sí

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por RF:

sí

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Haz extremadamente amplio > 80°

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Salida de luz:

Directo

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

E

Producto contenedor según UE/2019/2020:

sí

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Grado de protección (IP), parte trasera:

IP20

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP40

Máx. número de luminarias por disyuntor miniatura C10 (MCB):

17

Máximo número de luminarias por cada MCB B16:

11

Máximo número de luminarias por cada MCB C16:

28

Fuerza del impacto:

IK02

Clase de protección:

I

Resistencia al fuego “D”:

no

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Ninguno

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

-10...45 °C

Apto para iluminación de emergencia:

no

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Ninguno

Con interruptor:

no

Con indicador de presencia:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Con ranuras de aire:

no

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Eficacia luminosa:

111...111 lm/W

Potencia máxima del sistema:

63 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

3000...3000 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...5700 K

Valor de flickering Pst LM:

1

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.9

Valor efecto estroboscópico SVM:

0.4

Control constante del flujo luminoso:

no

Anchura:

434 mm

Altura/profundidad:

341 mm

Longitud:

434 mm

Diámetro exterior:

434 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Distorsión armónica total:

15 %

Tipo de conexión:

Conector enchufable para instalación en edificio

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Sección transversal del conductor conectable:

0.75...1.5 mm²

Temperatura de color ajustable:

Posiciones

Flujo luminoso ajustable:

Posiciones

Ángulo haz ajustable:

No

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Casambi:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Elegante combinación de ventilador de techo y luminaria. Motor ultrasilencioso de alta calidad. Palas del ventilador retráctiles automáticamente. Regulable con multi-CCT mediante mando a distancia. Seis velocidades de ventilador ajustables. Flujo de aire reversible para uso durante todo el año.