OPPLE - VIS.PROY.OLYMPUS FLOODOLY P VISOR FIXED - 709098003300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cubierta luminaria
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Distribución del haz - Simétrico
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
709098003300
Ref.Sonepar
1117887
EAN
6931783026342
Tipo de accesorio:
Cubierta luminaria
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Distribución del haz:
Simétrico
Material:
Aluminio
Fijación de la cubierta / globo de poste:
Tornillo
Color:
Negro
Longitud:
480 mm
Anchura:
135 mm
Altura/profundidad:
100 mm
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


