ORBIS - Adaptador para montaje en superficie (accesorio adicional valido para todos los modelos COMBIMAT)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro de empotramiento - 105 mm
Número de electrodomésticos para integrar - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB137860
Ref.Sonepar
799685
EAN
8426709117313
Diámetro de empotramiento:
105 mm
Número de electrodomésticos para integrar:
1
Adaptador para montaje en superficie (accesorio adicional valido para todos los modelos COMBIMAT) Montaje en techo en superficie para los modelos de Detector de Movimiento Gama COMBIMAT. Sencillo montaje ya que incluye tornillos y tacos imperdibles. Dispone de borna para conexión de cable de tierra. Color blanco. Diámetro exterior: Ø105 mm. Altura: 24,5 mm. IP54
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


