ORBIS - Antena antivandálica 3dB para exterior recomendable para armarios metálicos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Antena GSM
Ganancia máx. - 3 dB
Longitud - 2 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB509903
Ref.Sonepar
246415
EAN
8426709114084
Modelo:
Antena GSM
Ganancia máx.:
3 dB
Longitud:
2 m
Antena antivandálica 3dB para exterior recomendable para armarios metálicos Antena para exterior recomendable para armarios metálicos. Rango de frecuencia: 900. 1800 MHz. Ganancia: 6 cm 0 dBi, 22 cm 3 dBi
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


