ORBIS - Antena para CODITEL 3m mejora cobertura en instalación de baja señal - OB329913
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Antena GSM
Longitud - 3 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB329913
Ref.Sonepar
152002
EAN
8426709107307
Modelo:
Antena GSM
Longitud:
3 m
Antena GSM para CODITEL y CODITEL 2. 3m de cable para mejorar cobertura en instalación de baja señal. Longitud cable: 3 m / Instalación: mediante tornillos. Accesorio antena para aumentar el alcance del controlador telefónico CODITEL y CODITEL 2. Mejora la cobertura en armarios metálicos, en zona de baja señal, etc. Fijación mediante tornillos.
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS