ORBIS - Automático escalera modular T-16 230V - OB060131
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Mecánica
Método de montaje - Carril DIN
Anchura en módulos - 1
Profundidad constructiva - 59 mm
N° contactos normalmente abiertos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB060131
Ref.Sonepar
12293
EAN
8426709001186
Función:
Mecánica
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
59 mm
N° contactos normalmente abiertos:
1
Tensión de control 1:
230...230 V
Tipo de tensión de control 1:
CA
Frecuencia tensión de control 1:
50...60 Hz
Frecuencia tensión de control 2:
50...60 Hz
Intensidad nominal de interruptor:
10 A
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
10 A
Liberación-retardo:
0.75...7 min
Intensidad de lámpara de incandescencia de pulsador:
50 mA
Sistema de cableado:
Configuración de 3 y 4 cables
Repetitivo:
Repetitivo
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
2000 W
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
800 VA
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


