ORBIS - Automático escalera modular T-22 120V rail DIN 45 seg a 7 min
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Mecánica
Método de montaje - Carril DIN
Anchura en módulos - 1
Tensión de control 1 - 120...120 V
Tipo de tensión de control 1 - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB063041
Ref.Sonepar
807759
EAN
8426709108076
Función:
Mecánica
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
1
Tensión de control 1:
120...120 V
Tipo de tensión de control 1:
CA
Frecuencia tensión de control 1:
50...60 Hz
Intensidad nominal de interruptor:
16 A
Liberación-retardo:
0.75...7 min
Intensidad de lámpara de incandescencia de pulsador:
50 mA
Sistema de cableado:
Configuración de 3 y 4 cables
Intervalo de alimentación:
120...120 V
Carga máxima de lámpara incandescente:
3000 W
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
1200 VA
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


