ORBIS - BOMBA L-50 0,5CV 1400RPM TRIF.220/380V

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar
ORBIS - BOMBA L-50 0,5CV 1400RPM TRIF.220/380V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Tipo de corriente - CA/CC

  • Ruido - 90 dB

  • Grado de protección (IP) - IP20

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB110386CH

Ref.Sonepar

1021195

EAN

8426709001308

Receptáculo de color:

Blanco

Material de la carcasa:

Plástico

Tipo de corriente:

CA/CC

Ruido:

90 dB

Grado de protección (IP):

IP20

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

ORBISON 6-8 V CC-CA 50-60 HZ TIMBRE CON;DOS NOTAS MUSICALES

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS