ORBIS - Comprobador para instalaciones de cargador de vehículos eléctrico Viaris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Simulación de estado del vehículo - sí
Simulación corriente de falta - sí
Proceso de carga en pantalla - sí
Prueba de conexión PE - sí
Conector de medida de resistencia de carga - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB940047
Ref.Sonepar
317363
EAN
8426709116316
Simulación de estado del vehículo:
sí
Simulación corriente de falta:
sí
Proceso de carga en pantalla:
sí
Prueba de conexión PE:
sí
Conector de medida de resistencia de carga:
sí
Tipo de conexión 1:
no
Tipo de conexión 1 CCS:
no
Tipo de conexión 2:
sí
Tipo de conexión 2 CCS:
no
Tipo de conexión 3:
no
Conexión GB:
no
Conexión CHAdeMO:
no
Modelo:
Dispositivo portátil
Anchura:
102 mm
Altura:
210 mm
Profundidad:
56.5 mm
Peso:
2000 g
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


