ORBIS - Concentrador de impulsos CONTAX-NET

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar
ORBIS - Concentrador de impulsos CONTAX-NET

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - DRA (adaptador para carril DIN)

  • Número máx. De contadores - 8

  • Tipo de energía primaria - Electricidad

  • Interfaz de transmisión de datos - Otros

  • Interfaz de recepción de datos - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB708300

Ref.Sonepar

713307

EAN

8426709105549

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Número máx. De contadores:

8

Tipo de energía primaria:

Electricidad

Interfaz de transmisión de datos:

Otros

Interfaz de recepción de datos:

Otros

Tensión nominal:

230 V

Frecuencia nominal:

50...60 Hz

Apto para grado de protección (IP):

IP20

concentrador de impulsos S0 ( 8 entradas) CONTAX NET para contadores DIN 4 módulos con comunicación RS485. Tensión nominal: 230 V ac (-15% ÷ +10%), 50-60Hz . Colector de impulsos S0. Recibe las lecturas de los contadores y las transmite vía RS485 hacia modem u ordenador central. Permite crear una red de contadores para su lectura por software desde un puesto central. Permite hasta 2 tarifas.

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS