ORBIS - Contador de horas CONTA empotrable 12-80VCC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Instalación
Modelo - Analógico
Área de cuenta - 99999.99 h
Función de reinicio - Ninguno
Tipo de tensión - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB180801
Ref.Sonepar
197641
EAN
8426709001711
Método de montaje:
Instalación
Modelo:
Analógico
Área de cuenta:
99999.99 h
Función de reinicio:
Ninguno
Tipo de tensión:
CC
Anchura:
45 mm
Altura:
45 mm
Profundidad constructiva:
37.5 mm
Anchura de placa frontal:
55 mm
Altura de placa frontal:
55 mm
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


