ORBIS - Contador de horas CONTA empotrable 24VCA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Instalación
Modelo - Analógico
Área de cuenta - 99999.99 h
Función de reinicio - Ninguno
Número de dígitos - 7
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB180824
Ref.Sonepar
95233
EAN
8426709102883
Método de montaje:
Instalación
Modelo:
Analógico
Área de cuenta:
99999.99 h
Función de reinicio:
Ninguno
Número de dígitos:
7
Intervalo de tensión primaria:
24...24 V
Tipo de tensión:
CA
Tensión de entrada de intervalo de frecuencias:
50...50 Hz
Anchura:
45 mm
Altura:
45 mm
Profundidad constructiva:
37.5 mm
Anchura de placa frontal:
55 mm
Altura de placa frontal:
55 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


