ORBIS - Contador de horas CONTA modular 230VCA

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar
ORBIS - Contador de horas CONTA modular 230VCA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Modelo - Analógico

  • Área de cuenta - 99999.99 h

  • Función de reinicio - Ninguno

  • Número de dígitos - 7

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB180802

Ref.Sonepar

12231

EAN

8426709001728

Método de montaje:

Carril DIN

Modelo:

Analógico

Área de cuenta:

99999.99 h

Función de reinicio:

Ninguno

Número de dígitos:

7

Tipo de tensión:

CA

Anchura en módulos:

2

Contador de horas empotrable CONTA 2 módulos 230V perfil DIN. Temp. funcionamiento: -10 ºC a +70 ºC. Grado de protección: IP 20 según EN 60529. Contador de horas de funcionamiento para maquinaria. Montaje en carril DIN, 2 módulos de anchuraI. Integrador de 5 dígitos más 2 decimales. Capacidad de registro hasta 99999,99 horas. Exactitud de lectura 0,01 horas. Sin puesta a cero.

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS