ORBIS - Contador modular CONTAX D-0643-BUS trifásico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de contador - Electrónico
Intensidad nominal (In) - 1.5 A
Corriente máxima (Imaz) - 6 A
Tensión nominal (Un) N-L - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
83 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
OB709600
Ref.Sonepar
180410
EAN
8426709110260
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de contador:
Electrónico
Intensidad nominal (In):
1.5 A
Corriente máxima (Imaz):
6 A
Tensión nominal (Un) N-L:
230...230 V
Tensión nominal (Un) L-L:
400...400 V
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Clase de precisión:
B
Tipo de polo:
Conductor cuádruple
Modelo:
Transformador de medida
Versión del tipo de energía del medidor kilovatios-hora:
Potencia efectiva y reactiva
Apto para:
Consumo/suministro
Modelo de tarifa de medidor de kilovatios-hora:
Multitarifa
Control de tarifas:
Interno/externo
Tipo de medición del perfil de carga:
sí
Certificado:
Nacional
Pulso de salida:
Eléctrico
Tipo de pulso:
S0
Pulso medio:
10000...10000 Imp/kWh (kvarh)
Tipo de indicación:
Digital
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
4
Tipo de interfaz:
Modbus
Número de sitios:
6
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


