ORBIS - CONTAX Wi-Fi 5(40)A 230V - OB7010001

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar
ORBIS - CONTAX Wi-Fi 5(40)A 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de contador - Electrónico

  • Intensidad nominal (In) - 5 A

  • Corriente máxima (Imaz) - 40 A

  • Tensión nominal (Un) N-L - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

33 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

OB7010001

Ref.Sonepar

1223172

EAN

8426709128081

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de contador:

Electrónico

Intensidad nominal (In):

5 A

Corriente máxima (Imaz):

40 A

Tensión nominal (Un) N-L:

230...230 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Clase de precisión:

B

Tipo de polo:

Una fase

Modelo:

Medición directa

Versión del tipo de energía del medidor kilovatios-hora:

Potencia sctiva

Apto para:

Adquisición

Certificado:

Nacional

Pulso de salida:

Eléctrico

Tipo de pulso:

S0

Pulso medio:

200...200 Imp/kWh (kvarh)

Tipo de indicación:

Digital

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

2

Tipo de interfaz:

Otros

Grado de protección (IP):

IP20

CONTAX Wi-Fi 5(40)A 230V MONOFASICO;CLASE B. 2 MODULOS CON OMUNICACION;WIFI Y APP DE GESTION

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS