ORBIS - Control de nivel de líquidos EBR1 230V

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar
ORBIS - Control de nivel de líquidos EBR1 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 230...230 V

  • Número de entradas para electrodos - 3

  • Principio de medición física - Conductivo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB230130

Ref.Sonepar

12254

EAN

8426709002169

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

230...230 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

230...230 V

Número de entradas para electrodos:

3

Principio de medición física:

Conductivo

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

1

Anchura:

35 mm

Altura:

66 mm

Profundidad:

65 mm

Control nivel de liquido EBR-1 1 modulo pozo o deposito 230V. Alimentación: 230 Va.c., 50-60 Hz / Tensión de las sondas: 10 Va.c. / Sensibilidad: 50 k? máx.. Interruptor de nivel de líquidos por sondas. Control de llenado o vaciado de pozos de agua. Protección reforzada ante tormenta eléctrica. Permite controlar el llenado o vaciado de un elemento, ya sea pozo, depósito o tanque.

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS