ORBIS - Control de nivel de líquidos EBR2 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 230...230 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 230...230 V
Número de entradas para electrodos - 5
Principio de medición física - Conductivo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB230230
Ref.Sonepar
12256
EAN
8426709100070
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
230...230 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
230...230 V
Número de entradas para electrodos:
5
Principio de medición física:
Conductivo
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
2
Número de contactos de inversión:
1
Anchura:
71.5 mm
Altura:
86 mm
Profundidad:
59.5 mm
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


