Fin de vida

ORBIS - Control de nivel de líquidos EBR2 230V - OB230230

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 230...230 V

  • Número de entradas para electrodos - 5

  • Principio de medición física - Conductivo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB230230

Ref.Sonepar

718168

EAN

8426709100070

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

230...230 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

230...230 V

Número de entradas para electrodos:

5

Principio de medición física:

Conductivo

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

2

Número de contactos de inversión:

1

Anchura:

71.5 mm

Altura:

86 mm

Profundidad:

59.5 mm

Control nivel de liquido EBR-2 2 módulos pozo o deposito 230V. Alimentación: 230 ó 400 Va.c., 50-60 Hz. / Tensión de las sondas: 13 Va.c. / Sensibilidad regulable: de 0 k? a 50 k?. Control de llenado y vaciado de dos elementos (pozo y depósito) con un solo equipo. Sensibilidad ajustable según la conductividad del agua. Protección reforzada ante tormenta eléctrica.

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS