ORBIS - Controlador telefónico GSM CODITEL 2 con entradas y salidas - OB322820

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Radiofrecuencia bidireccional frecuente - sí

  • Método de montaje - DRA (adaptador para carril DIN)

  • Anchura en módulos - 4

  • Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva) - 8 A

  • Número de salidas de información - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB322820

Ref.Sonepar

96518

EAN

8426709109585

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

sí

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

4

Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):

8 A

Número de salidas de información:

2

Intensidad máx. de salida:

8 A

Tensión de conmutación desde/hasta:

250...250 V

Grado de protección (IP):

IP40

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

65 mm

Controlador telefónico GSM CODITEL 2 con entradas/salidas configurables y aviso fallo de RED. Entradas digitales: Sin tensión/Con tensión máx. 40 V dc. Con colector abierto Y. Entrada analógica: 0-10 V / 0-20mA. Salida 1: conmutada 8 A- 250 V ac Y Salida 2: sencillo NA 5 A- 250V ac. Temperatura de funcionamiento: 0 ºC a +50 ºC. Módulo GSM: cuatriband. Incorpora 2 salidas de relé, 1 entrada analógica y 2 entradas digitales. Controla parámetros como temperatura en cámaras frigoríficas, niveles de agua o pienso en una granja, caudal de líquidos en regadíos, etc., de forma que produce una alarma SMS.

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS