ORBIS - Cronotermostato CHRONOS con pantalla táctil blanco

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fuente de alimentación - Batería

  • Intervalo de medición - 0...50 °C

  • Número de salidas del calentador - 1

  • Número de salidas de refrigeración - 1

  • Válvula diferencial - 273.25...274.15 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB325600

Ref.Sonepar

116314

EAN

8426709110017

Tipo de fuente de alimentación:

Batería

Intervalo de medición:

0...50 °C

Número de salidas del calentador:

1

Número de salidas de refrigeración:

1

Válvula diferencial:

273.25...274.15 K

Diferencial ajustable:

Tipo de palpador:

Otros

Temperatura de lectura:

Con visualizador:

Tipo de reloj:

Reloj con año

Modelo de reloj:

Digital

Funcionamiento:

Pantalla táctil

Tensión de contacto máxima:

250 V

Carga máxima de contacto:

5 A

Grado de protección (IP):

IP40

Color:

Otros

Anchura:

125 mm

Profundidad:

26 mm

Altura:

85 mm

Chronos blanco cronotermostato pantalla táctil 3 temperaturas regulables + antihielo, 7 programas, display retroiluminado con entrada para controlador telefónico Pantalla táctil. Programación más sencilla e intuitiva. Display de gran tamaño retroiluminado para facilitar su lectura. Entrada para controlador telefónico. Gran pantalla táctil de color azul. Retroiluminación para una mejor y clara visualiza. Alimentación: 2 pilas alcalinas LR6/AAA de 1,5 V. Contacto conmutado: 5 A 250 Va.c. Temperatura de regulación: de +2°C a +35°

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS