ORBIS - Cronotermostato MIRUS TOUCH pantalla táctil blanco

Orbis Tecnologia Electrica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fuente de alimentación - Batería

  • Intervalo de medición - 0...50 °C

  • Número de salidas del calentador - 1

  • Número de salidas de refrigeración - 1

  • Válvula diferencial - 273.25...274.15 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OB325300

Ref.Sonepar

116313

EAN

8426709109967

Tipo de fuente de alimentación:

Batería

Intervalo de medición:

0...50 °C

Número de salidas del calentador:

1

Número de salidas de refrigeración:

1

Válvula diferencial:

273.25...274.15 K

Diferencial ajustable:

Tipo de palpador:

Otros

Temperatura de lectura:

Con visualizador:

Tipo de reloj:

Reloj con año

Modelo de reloj:

Digital

Funcionamiento:

Pantalla táctil

Número de programas de conmutación:

7

Tensión de contacto máxima:

250 V

Carga máxima de contacto:

10 A

Grado de protección (IP):

IP40

Color:

Otros

Cronotermostato semanal MIRUS TOUCH táctil 3 temperaturas programables display retroiluminado blanco Pantalla táctil. Programación más sencilla e intuitiva, con función copiar/pegar. Display de gran tamaño retroiluminado para facilitar su lectura. Tres niveles de temperatura regulables y función manual y manual temporal. Gran pantalla táctil re. Color blanco. Alimentación: 2 pilas alcalinas LR6/AA de 1,5 V. Contacto conmutado: 10 A 250 Va.c. Temperatura de regulación: de +5°C a +35°C

Un producto de ORBIS

Descubra la serie ORBIS