ORBIS - Cronotermostato NEXU conexión wifi semanal montaje superficie - OB326200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fuente de alimentación - 230 V
Intervalo de medición - 0...50 °C
Número de salidas del calentador - 1
Válvula diferencial - 273.35...274.15 K
Diferencial ajustable - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB326200
Ref.Sonepar
323917
EAN
8426709114435
Tipo de fuente de alimentación:
230 V
Intervalo de medición:
0...50 °C
Número de salidas del calentador:
1
Válvula diferencial:
273.35...274.15 K
Diferencial ajustable:
sí
Tipo de palpador:
Otros
Temperatura de lectura:
sí
Con visualizador:
sí
Tipo de reloj:
Reloj con año
Modelo de reloj:
Digital
Funcionamiento:
Botón
Número de programas de conmutación:
7
Tensión de contacto máxima:
250 V
Carga máxima de contacto:
5 A
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de control de temperatura:
II
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


