ORBIS - Cronotermostato ORUS RF semanal 3 temperatura
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fuente de alimentación - Batería
Conexión - Inalámbrico
Con receptor - sí
Intervalo de medición - -40...60 °C
Sensor externo - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OB324900
Ref.Sonepar
323916
EAN
8426709109653
Tipo de fuente de alimentación:
Batería
Conexión:
Inalámbrico
Con receptor:
sí
Intervalo de medición:
-40...60 °C
Sensor externo:
sí
Número de salidas del calentador:
1
Número de salidas de refrigeración:
1
Tipo de palpador:
Otros
Temperatura de lectura:
sí
Con visualizador:
sí
Tipo de reloj:
Reloj con año
Modelo de reloj:
Digital
Funcionamiento:
Botón
Número de programas de conmutación:
7
Tensión de contacto máxima:
250 V
Carga máxima de contacto:
8 A
Grado de protección (IP):
IP40
Color:
Otros
Anchura:
132 mm
Profundidad:
26.5 mm
Altura:
95 mm
Un producto de ORBIS
Descubra la serie ORBIS


